Motion
355-5M-09

MEGADYNE
355-5M-09

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 355 mm, 9 mm de ancho, 71 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04610729
No. Fabricante 355-5M-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
355-5M-09

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 355 mm, 9 mm de ancho, 71 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04610729
No. Fabricante 355-5M-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    355 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    355 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    71

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE AJUSTE DE 355-5M-09 HTB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo