Motion
356XL037

MEGADYNE
356XL037

Cinturón de distribución sin fin de poliuretano Megapower® (termoset) - XL, paso de 0.2000 pulg., paso de 35.6000 pulg. de longitud, 0.3750 pulg. de ancho, material de cloropreno
Artículo MI #04610737
No. Fabricante 356XL037
Precio25.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
356XL037

Cinturón de distribución sin fin de poliuretano Megapower® (termoset) - XL, paso de 0.2000 pulg., paso de 35.6000 pulg. de longitud, 0.3750 pulg. de ancho, material de cloropreno
Artículo MI #04610737
No. Fabricante 356XL037
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
Su precio$25.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    35.6000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud del paso
    35.6000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    XL
  • Material
    Cloropreno
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    746041286361

Descripción general

Descripción del fabricante
356XL037US CORREA DE DISTRIBUCIÓN - MEGAPOTENCIA
  • Moldeado en color gris/verde, poliuretano termoestable 88 Shore A y reforzado con cordones de acero al zinc
  • Adecuado para control y movimiento de alta potencia y precisión incluso en aplicaciones de alta velocidad
  • Estabilidad dimensional uniforme, baja pretensión y ruido, alta resistencia a la abrasión con bajo mantenimiento, alta flexibilidad con velocidades lineales de hasta 80 m/segundo (más de 15,000 pies/min)
  • Buena resistencia al envejecimiento, la hidrólisis, los rayos UVA y el ozono
  • Temperatura de funcionamiento: de -13°F a 176°F (hasta 230°F para períodos cortos)
  • Alta resistencia a aceites, grasas y grasas
  • Buena resistencia a la mayoría de ácidos y álcalis
  • Funciona especialmente bien en unidades sincronizadas y escalonadas, en aplicaciones de automatización de oficinas y electrodomésticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo