Motion
3850-14M-64

MEGADYNE
3850-14M-64

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3850 mm, 64 mm de ancho, 275 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04611202
No. Fabricante 3850-14M-64
Precio1,480.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
3850-14M-64

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3850 mm, 64 mm de ancho, 275 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04611202
No. Fabricante 3850-14M-64
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
Precio1,480.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3850 mm
  • En general Ancho  
    64 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3850 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    275

Descripción general

Descripción del fabricante
3850-14M-64 CINTURÓN DE AJUSTE RPP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"