Motion
390-5M-09

MEGADYNE
390-5M-09

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 390 mm, 9 mm de ancho, 78 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04611284
No. Fabricante 390-5M-09
Precio21.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
390-5M-09

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 390 mm, 9 mm de ancho, 78 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04611284
No. Fabricante 390-5M-09
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
Precio21.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    390 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    390 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    78

Descripción general

Descripción del fabricante
390-5M-09 CINTURÓN DE AJUSTE HTD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good