Motion
460-5M-40

MEGADYNE
460-5M-40

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 460 mm, 40 mm de ancho, 92 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04612325
No. Fabricante 460-5M-40
Precio81.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
460-5M-40

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 460 mm, 40 mm de ancho, 92 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04612325
No. Fabricante 460-5M-40
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
Precio81.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    460 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    460 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    92

Descripción general

Descripción del fabricante
460-5M-40 CINTURÓN DE AJUSTE HTD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good