Motion
540H18.50

MEGADYNE
540H18.50

H, 0.5000 in Pitch, 54.0000 in Pitch Length, 18.5000 in Width, 108 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04613369
No. Fabricante 540H18.50
Precio1,558.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
540H18.50

H, 0.5000 in Pitch, 54.0000 in Pitch Length, 18.5000 in Width, 108 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04613369
No. Fabricante 540H18.50
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
Precio1,558.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    54.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    18.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    54.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    108

Descripción general

Descripción del fabricante
540H18.50 CINTURÓN DE TEMPORIZACIÓN - PASO H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo