Motion
570H17.50

MEGADYNE
570H17.50

H, 0.5000 in Pitch, 57.0000 in Pitch Length, 17.5000 in Width, 114 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04613628
No. Fabricante 570H17.50
Precio1,520.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
570H17.50

H, 0.5000 in Pitch, 57.0000 in Pitch Length, 17.5000 in Width, 114 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04613628
No. Fabricante 570H17.50
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
Precio1,520.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    57.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    17.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    57.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    114

Descripción general

Descripción del fabricante
570H17.50 CINTURÓN DE TEMPORIZACIÓN - PASO H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo