Motion
575-5M-12.5

MEGADYNE
575-5M-12.5

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 575 mm, 12.50 mm de ancho, 115 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04613651
No. Fabricante 575-5M-12.5
Precio34.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
575-5M-12.5

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 575 mm, 12.50 mm de ancho, 115 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04613651
No. Fabricante 575-5M-12.5
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
Precio34.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    575 mm
  • En general Ancho  
    12.50 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    575 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
575-5M-12.5 CINTURÓN DE AJUSTE HTD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo