Motion
600H1910

MEGADYNE
600H1910

H, 0.5000 in Pitch, 1524 mm Pitch Length, 19.1000 in Width, 120 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04613955
No. Fabricante 600H1910
Precio1,723.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
600H1910

H, 0.5000 in Pitch, 1524 mm Pitch Length, 19.1000 in Width, 120 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04613955
No. Fabricante 600H1910
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
Precio1,723.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1524 mm
  • En general Ancho  
    19.1000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    1524 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
600H1910 MANGUITO DE CORREA DE AJUSTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good