Motion
600H500

MEGADYNE
600H500

H, 0.5000 in Pitch, 1524 mm Pitch Length, 127 mm Width, 120 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04613965
No. Fabricante 600H500
Precio458.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
600H500

H, 0.5000 in Pitch, 1524 mm Pitch Length, 127 mm Width, 120 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04613965
No. Fabricante 600H500
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
Precio458.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1524 mm
  • En general Ancho  
    127 mm
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    1524 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
600H500 CINTURÓN DE TEMPORIZACIÓN - PASO H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"