Motion
615-5M-20

MEGADYNE
615-5M-20

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 615 mm, 20 mm de ancho, 123 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04614149
No. Fabricante 615-5M-20
Precio58.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
615-5M-20

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 615 mm, 20 mm de ancho, 123 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04614149
No. Fabricante 615-5M-20
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
Precio58.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    615 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    615 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    123

Descripción general

Descripción del fabricante
615-5M-20 CINTURÓN DE AJUSTE HTD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good