Motion
630W16

MEGADYNE
630W16

630W16
Artículo MI #04614241
No. Fabricante 630W16
Precio114.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
630W16

630W16
Artículo MI #04614241
No. Fabricante 630W16
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
Precio114.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    28 °
  • Longitud del paso
    6.0000 pulg.
  • Parte superior Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Material
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
630W16 VSB MÉTRICO
  • Miembros de tensión de módulo alto: garantiza una elasticidad mínima y una excelente estabilidad de la longitud de la correa.
  • Paredes laterales Raw Edge: proporciona el máximo agarre y un rendimiento suave y silencioso.
  • Resistente al aceite y al calor: ofrece una excelente durabilidad en ambientes hostiles.
  • Compuesto de caucho de cloropreno: excelente resistencia al desgaste.