Motion
700-5M-26.5

MEGADYNE
700-5M-26.5

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 700 mm, 26.50 mm de ancho, 140 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04614831
No. Fabricante 700-5M-26.5
Precio80.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
700-5M-26.5

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 700 mm, 26.50 mm de ancho, 140 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04614831
No. Fabricante 700-5M-26.5
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
Precio80.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    700 mm
  • En general Ancho  
    26.50 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    700 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    140

Descripción general

Descripción del fabricante
700-5M-26.5 CINTURÓN DE AJUSTE HTD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo