Motion
70X19X1445LI

MEGADYNE
70X19X1445LI

70X19X1445LI
Artículo MI #04614920
No. Fabricante 70X19X1445LI
Precio1,538.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
70X19X1445LI

70X19X1445LI
Artículo MI #04614920
No. Fabricante 70X19X1445LI
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
Precio1,538.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Altura  
    19 mm
  • Longitud total
    1445 mm
  • Longitud del paso
    1455 mm
  • Parte superior Ancho  
    70 mm

Detalles

  • Material
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
70X19X1445LI VSB MÉTRICO
  • Las correas trapezoidales Megadyne se han utilizado durante décadas en las industrias y aplicaciones más diferentes, ofreciendo soluciones de transmisión a clientes de todo el mundo.
  • La tecnología aplicada garantiza la precisión dimensional en las correas trapezoidales, lo que les permite ser adecuadas para múltiples transmisiones.
  • Esta estabilidad dimensional también continúa durante el uso de la correa.
  • La variedad de tamaños de correa disponibles permite la aplicación de correas trapezoidales Megadyne en una amplia gama de aplicaciones de transmisión, como máquinas herramienta, lavadoras industriales, máquinas textiles, máquinas de papel continuo, fresadoras de alta potencia, trituradoras de piedra, etc.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo