Motion
800H14.00

MEGADYNE
800H14.00

H, 0.5000 in Pitch, 2032 mm Pitch Length, 14.0000 in Width, 160 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04615585
No. Fabricante 800H14.00
Precio1,657.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
800H14.00

H, 0.5000 in Pitch, 2032 mm Pitch Length, 14.0000 in Width, 160 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04615585
No. Fabricante 800H14.00
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
Precio1,657.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2032 mm
  • En general Ancho  
    14.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    2032 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    160

Descripción general

Descripción del fabricante
800H14.00 CINTURÓN DE AJUSTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo