Motion
976-8M-SLV

MEGADYNE
976-8M-SLV

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 976 mm, 122 mm de ancho, 122 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04616510
No. Fabricante 976-8M-SLV
Precio3.75 USD/mm
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
976-8M-SLV

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 976 mm, 122 mm de ancho, 122 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04616510
No. Fabricante 976-8M-SLV
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
Precio3.75 USD/mm

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    976 mm
  • En general Ancho  
    122 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    976 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    122

Descripción general

Descripción del fabricante
976-8M-SLV CINTURÓN DE AJUSTE HTD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"