Motion
980-5M-12

MEGADYNE
980-5M-12

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 980 mm, 12 mm de ancho, 196 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04616525
No. Fabricante 980-5M-12
Precio45.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
980-5M-12

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 980 mm, 12 mm de ancho, 196 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04616525
No. Fabricante 980-5M-12
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
Precio45.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    980 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    980 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    196

Descripción general

Descripción del fabricante
980-5M-12 CINTURÓN DE AJUSTE HTD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good