Motion
BK60-1-1/8

MEGADYNE
BK60-1-1/8

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1-1/8 pulg. Tamaño del orificio, 5.7500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #04616961
No. Fabricante BK60-1-1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
BK60-1-1/8

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1-1/8 pulg. Tamaño del orificio, 5.7500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #04616961
No. Fabricante BK60-1-1/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
BK60-1-1/8 CALIBRE ACABADO AK/BK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo