Motion
MXV3-290

MEGADYNE
MXV3-290

Sección MXV, 3/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 29 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04618180
No. Fabricante MXV3-290
Precio18.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
MXV3-290

Sección MXV, 3/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 29 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04618180
No. Fabricante MXV3-290
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
Precio18.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40 °
  • Altura de la correa
    0.2200 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    29 pulg.
  • Altura total
    0.2200 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Sección de la correa
    MXV
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Azul
  • Material del cable
    Aramida de módulo alto
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Temperatura mínima
    -4 °F
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 176 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida de módulo alto
  • Sección
    MXV
  • Estándares cumplidos
    ARPM

Descripción general

Descripción del fabricante
MXV3-290 TORSIÓN MÁS CORREA EN V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo