Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo40 °
- Altura de la correa0.3100 pulg.
- Longitud exterior nominal101 pulg.
- Altura total0.3100 pulg.
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
- Peso0.47 lb
Detalles
- Sección de la correaMXV
- Tipo de correaCorrea en V
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorAzul
- Material del cableAramida de módulo alto
- Temperatura máxima176 °F
- Temperatura mínima-4 °F
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 176 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoAramida de módulo alto
- SecciónMXV
- Estándares cumplidosARPM