Motion
P1-3/4

MEGADYNE
P1-3/4

Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 3/4 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 1.9375 in, material de acero
Artículo MI #04618359
No. Fabricante P1-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
P1-3/4

Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 3/4 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 1.9375 in, material de acero
Artículo MI #04618359
No. Fabricante P1-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Brida exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TB DE DOBLE DIVISIÓN P1-3/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo