Motion
CC900S
Correa en V - Sección CC, 7/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 902.0000 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04619949
No. Fabricante CC900S
Precio2,804.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V - Sección CC, 7/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 902.0000 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04619949
No. Fabricante CC900S
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
Su precio$2,804.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    23/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    902.0000 pulg.
  • Ancho superior
    7/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Peso
    33.61 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección de la correa
    CC
  • Estilo cinturón
    Cinturón especial para latas secas
  • Tipo de correa
    Cinturón especial
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Doble V
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    785201666889
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -35 °F
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 120 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Grasa | Acumulación de calor | Luz solar y fatiga por flexión
  • Sección
    CC
  • UPC_NO
    785201666889

Descripción general

Descripción del fabricante
Correa para lata seca CC900S
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle