Motion
SS5Y9-43-04US-03N

SMC
SS5Y9-43-04US-03N

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #04620029
No. Fabricante SS5Y9-43-04US-03N
Precio121.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5Y9-43-04US-03N

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #04620029
No. Fabricante SS5Y9-43-04US-03N
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
Precio121.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    94.2 mm
  • Longitud total
    165 mm
  • Ancho general
    164.3 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SY9000
  • Puerto(s) del colector
    3/8 NPT
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SY
  • Tipo de cableado
    Conector individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y9-43-04US-03N SS5Y BARRAS DE STOCK
  • Colector montado en la base
  • Apilamiento con cableado individual
  • SUP común, EXH común
  • De 2 a 20 estaciones

También puede gustarle