Motion
DWD115J-CO-SET

Drill America
DWD115J-CO-SET

Juego de brocas de longitud Jobber - Serie DWD, material de acero de alta velocidad de cobalto, #60 Tamaño de broca más pequeño, Tamaño de broca más grande de 0.5000 pulg., 115 piezas
Artículo MI #04620032
No. Fabricante DWD115J-CO-SET
Precio442.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drill America
DWD115J-CO-SET

Juego de brocas de longitud Jobber - Serie DWD, material de acero de alta velocidad de cobalto, #60 Tamaño de broca más pequeño, Tamaño de broca más grande de 0.5000 pulg., 115 piezas
Artículo MI #04620032
No. Fabricante DWD115J-CO-SET
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
Su precio$442.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    N.o 1, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #2, #20, #21, #22, #23, #24, #25, #26, #27, #28, #29, #3, #30, #31, #32, #33, #34, #35, #36, #37, #38, #39, #4, #40, #41, #42, #43, #44, #45, #46, #47, #48, #49, #5, #50, #51, #52, #53, #54, #55, #56, #57, #58, #59, #6, #60, #7, #8, #9, A, B, C, D, E, F, G, H, Yo, J, K, L, M, N, O, P, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 1/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 11/64 pulg., 13/32 pulg., 13/64 pulg., 15/32 pulg., 15/64 pulg., 17/64 pulg., 19/64 pulg., 21/64 pulg., 23/64 pulg., 25/64 pulg., 27/64 pulg., 29/64 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 31/64 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/32 pulg., 9/64 pulg.
  • Incrementos
    1/64 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    #60

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Número de piezas
    115
  • Canales parabólicos
    No
  • Serie
    DWD
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DWD115J-CO-SET JUEGO DE BROCAS 1/16 A 1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo