Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Radio de filete0.039 pulg.
- Ancho del anillo interior0.945 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho0.6299 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.51 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción206 KLL FS160 BRG
- Características y beneficios"• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad"
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaP
- Descripción largaRodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 30 mm, sellado doble, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 0.6299 pulg. para aplicaciones radiales precisas.
- Número de catálogo del fabricante206KLL
- Número de Upc del fabricante087796208551
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas6521.824 RPM (grasa), 7608.795 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial4850 lbf
- Capacidad de carga estática radial25.3 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796208551
Descripción general
- "
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que la hace adecuada para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad"