Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento3-1/2 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1
- Distancia entre ejes0.13 pulg.
- Diámetro del cubo2.31 pulg.
- Longitud a través del orificio1.69 pulg.
- Diámetro exterior del manguito4.56 pulg.
- Peso1.62 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697904046335
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieF
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Capacidad de par7600 pulg.
- UPC_NO697904046335