Motion
F738-50F-B9-G

Boston Gear (RRX)
F738-50F-B9-G

F738 S/R Rojo. 50:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #04620128
No. Fabricante F738-50F-B9-G
Precio5,581.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
F738-50F-B9-G

F738 S/R Rojo. 50:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #04620128
No. Fabricante F738-50F-B9-G
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
Precio5,581.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.75 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    10 x 6.38 x 10.44 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.44 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 35.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    4500 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC, 210C
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    781711467671
  • Potencia de entrada máxima
    2.710 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2000 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711467671

Descripción general

Descripción del fabricante
F738-50F-B9-G REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo