Motion
R220-7GS4DBCG110SA

NSK
R220-7GS4DBCG110SA

NSK R220-7GS4DBCG110SA, calibre de 20 mm, 370 mm OD, 225 mm W
Artículo MI #04620190
No. Fabricante R220-7GS4DBCG110SA
Precio38,836.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
R220-7GS4DBCG110SA

NSK R220-7GS4DBCG110SA, calibre de 20 mm, 370 mm OD, 225 mm W
Artículo MI #04620190
No. Fabricante R220-7GS4DBCG110SA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38,836.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Diámetro exterior
    370 mm
  • Altura total
    225 mm
  • Longitud total
    370 mm
  • Ancho general
    112.50 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176882258
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176882258

Descripción general

Descripción del fabricante
R220-7GS4DBCG110SA BRG