Motion
40 BRIDA ESPACIADORA TLD

LOVEJOY INC
40 DLT SPACER FLANGE

68514439492 Brida de acoplamiento Flex Link-Type - Deltaflex, 40, Tamaño del tapón del espaciador, Acero
Artículo MI #04620923
No. Fabricante 40 DLT SPACER FLANGE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
40 DLT SPACER FLANGE

68514439492 Brida de acoplamiento Flex Link-Type - Deltaflex, 40, Tamaño del tapón del espaciador, Acero
Artículo MI #04620923
No. Fabricante 40 DLT SPACER FLANGE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    40
  • Brida exterior Diámetro  
    4.3800 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • Material de la brida
    Acero
  • Tipo de brida
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.2 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144394927
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Serie
    Deltaflex
  • UPC_NO
    685144394927

Descripción general

Descripción del fabricante
SPCR FLNG 40-DLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo