Motion
GR8180112.00

GROVE GEAR
GR8180112.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #04621438
No. Fabricante GR8180112.00
Precio1,075.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8180112.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #04621438
No. Fabricante GR8180112.00

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,075.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    571 pulg./lb;64.514 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1200 lb
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.6900 pulg.;271.53 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0600 pulg.;230.12 mm
  • Peso
    27 lb, 12.247 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.224 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.224 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ818-15-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    1.224 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.058 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5337.87 N, 1200 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    571 pulg-lbs;64.514 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ818-15-L-56 REDUCTOR