Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la mordaza interior3/4 pulg.
- Profundidad de la mordaza exterior1-7/8 pulg.
- Longitud total11-7/16 pulg.
- Resolución0.0005 pulg., 0.01 mm
- Ancho de la báscula5/8 pulg.
Detalles
- Precisión±0.001 pulg., ±0.02 mm, ±0.03 mm
- Tipo de bateríaCR2032
- Salida de datosNinguna
- Tipo de visualizaciónLCD
- IncluyeEstuche de plástico
- MaterialAcero inoxidable
- Rango de medición0 a 200 mm, 0 a 8 pulg.
- Conversión imperial métricaConversión incluida
- Rodillo para pulgarIncluye rodillo para pulgar