Motion
80-2 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
80-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - 80 / 1 en paso
Artículo MI #04621663
No. Fabricante 80-2 CONN LINK
Precio57.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - 80 / 1 en paso
Artículo MI #04621663
No. Fabricante 80-2 CONN LINK
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
Precio57.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.326 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Lambda
  • Número de hebras
    3
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039900487

Descripción general

Descripción del fabricante
80-2LCL LAMBDA CON ENLACE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos