Motion
HPCA-90
Rodillo de horquilla cilíndrica - Acero inoxidable, Diámetro del rodillo de 90 mm, Orificio de 30 mm, Ancho del rodillo de 56 mm, Sellado
Artículo MI #04621696
No. Fabricante HPCA-90
Precio439.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica - Acero inoxidable, Diámetro del rodillo de 90 mm, Orificio de 30 mm, Ancho del rodillo de 56 mm, Sellado
Artículo MI #04621696
No. Fabricante HPCA-90
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
Su precio$439.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Diámetro  
    90 mm
  • Rodillo Ancho  
    56 mm
  • Peso
    4.23 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    78240 N
  • Capacidad de carga estática radial
    120990 N
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424961097

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA HPCA-90

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo