Motion
SGC321A-0520Y-5WZ

SMC CORP OF AMERICA
SGC321A-0520Y-5WZ

Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #04621801
No. Fabricante SGC321A-0520Y-5WZ
Precio317.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SGC321A-0520Y-5WZ

Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #04621801
No. Fabricante SGC321A-0520Y-5WZ
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
Precio317.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    20 mm
  • Altura total
    165 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Ancho general
    59 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 NPTF
  • Peso
    2.60 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    11.8 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.5 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +0.5 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +50 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Fluoroelastómero, nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
SGC321A-0520Y-5WZ VÁLVULA DE REFRIGERANTE,
  • Temperatura del fluido: -5 a 60°C. Presión de funcionamiento de hasta 1.6 MPa
  • Consumo de energía 0.35W
  • Cumple con CE y RoHS
  • Tamaño del puerto: de 3/8 a 1 pulgada

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"