Motion
17018
Armario con marco de acero - Gris, con revestimiento en polvo, acero / Polímeros de grado industrial, 9.25 x 6 x 18 pulg.
Artículo MI #04621950
No. Fabricante 17018
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Armario con marco de acero - Gris, con revestimiento en polvo, acero / Polímeros de grado industrial, 9.25 x 6 x 18 pulg.
Artículo MI #04621950
No. Fabricante 17018
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6 pulg.
  • Dimensiones
    9.25 x 6 x 18 pulg.
  • Altura
    9.25 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Altura exterior
    9.25 pulg.
  • Longitud exterior
    6 pulg.
  • Anchura exterior
    18 pulg.
  • Altura total
    9.25 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho general
    18 pulg.
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Estilo de armario
    Montaje en pared; Bastidores de raíl; Tablero; Paneles ensanchados
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Acero / Polímeros de grado industrial
  • Número de cajones
    18
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo
    Parte superior del pecho

Descripción general

Descripción del fabricante
17018 18 ARMARIO DE CAJÓN
  • Fabricado en EE. UU.
  • Marco de acero
  • Cajón transparente

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"