Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total1.46 pulg.
- Longitud total7.29 pulg.
- Ancho general1.54 pulg.
- Peso de la herramienta1.4 lb
- Par de apriete25 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire3 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte trasera
- Material del mangoAluminio
- Tipo de mangoEn línea
- Material de la carcasaAluminio
- Capacidad máxima del perno3/8 pulg.
- Velocidad máxima250 rpm
- Tipos de productosLlave de trinquete Mini Air
- ReversibleSí
- SerieLlave de trinquete mini serie 105
- UPC_NO663023077024
Descripción general
Descripción del fabricante
105-D3 3/8IN MINILLAVE DE TRINQUETE DE AIRE
- Potencia y velocidad: con un par máximo de 25 ft-lb y una velocidad libre de 250 rpm, puede confiar en que la serie 105 le ofrecerá una potencia impresionante.
- Mayor acceso y alcance: las minillaves de trinquete de la serie 105 son lo suficientemente pequeñas y ágiles como para abordar trabajos en lugares estrechos y de difícil acceso.
- Duradero: con una carcasa de aluminio y una construcción de cabezal de acero, la serie 105 tiene una durabilidad mejorada y un rendimiento constante.
- Mayor seguridad: el yunque de abolladura de bola que se encuentra en cada miembro de la serie 105 proporciona un enlace más seguro a la toma, lo que aumenta la seguridad del operador.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ingersoll Rand 1" Cordless Impact WrenchIngersoll Rand 1" Cordless Impact Wrench
View Literature
Ingersoll Rand Chemical Metering PumpsIngersoll Rand Chemical Metering Pumps
View Literature
Ingersoll Rand Clutch ToolsIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Boost productivity with visual cycle feedback for instant intepretation.
View Literature