Motion
G46-2-01-SRA-C

SMC
G46-2-01-SRA-C

G46-2-01-SRA-C
Artículo MI #04622301
No. Fabricante G46-2-01-SRA-C
Precio215.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
G46-2-01-SRA-C

G46-2-01-SRA-C
Artículo MI #04622301
No. Fabricante G46-2-01-SRA-C
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
Precio215.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    42.5 mm
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Graduación de la báscula
    0.2 MPa
  • Conexión de rosca
    1/8 BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
G46-2-01-SRA-C
  • Manómetro para regulador limpio con indicador de límite
  • D.E.: ø42
  • Rosca en la parte posterior
  • Precisión de indicación ±3% F.S. (rango completo)
  • Rango de presión: 0 a 1.0MPa

También puede gustarle