Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real17-5/8 x 23-5/8 x 1-5/8 pulg.
- Tamaño del filtro18 x 24 x 2 pulg.
- Área de medios3 pies2
Detalles
- Material del filtroFibra de vidrio
- Material del bastidorCartulina
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- Cantidad del paquete12
- Velocidad nominal del aire500 pies/min
- Resistencia inicial nominal0.18 pulg. de peso
- Resistencia final recomendada0.5 pulg. de peso