Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cable0.270 pulg.
- Ancho del cable2.380 pulg.
- Profundidad2.024 pulg.
- Altura total5.000 pulg.
- Longitud total4.530 pulg.
- Diámetro del sillín2.760 pulg.
- Peso total del cable y el coche9.0 lb
Detalles
- Material del cuerpoNailon
- Tipo de cablePlano
- Tipo de servicioLuz
- Número de coches1
- Radio del sillín1.380 pulg.
- Velocidad de viaje400 fpm
- Tipo de cojineteCojinete de bolas sellado
- Material de la ruedaAcero