Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 pies
- Grosor0.6250 pulg.
- Ancho3 pies
Detalles
- ColorNegro
- Orificios de drenaje o superficie sólidaSuperficie sólida
- Entorno seco o húmedoSeco/húmedo
- Tipo de bordeBordes biselados
- Recubrimiento de granoNo
- MaterialGoma
- Características de resistenciaResistente a la abrasión
- Tipo de material de gomaLátex
- Estándares cumplidosASTM D2240, ASTM F1677, Norma Federal 191, MVSS 302
- Patrón de superficieTexturizado rugoso
Descripción general
Descripción del fabricante
570.58X3X3GRBK 24/SIETE SÓLIDOS GR