Motion
6013P6

NTN
6013P6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04622823
No. Fabricante 6013P6
Precio107.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6013P6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04622823
No. Fabricante 6013P6
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
Su precio$107.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7090 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 6
  • Peso
    0.98 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6013P6 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 65 mm, tipo abierto, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 18 mm para aplicaciones radiales generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6013P6
  • Número de Upc del fabricante
    4547359333985
  • RPM Máx.
    7700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5660 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359333985

Descripción general

Descripción del fabricante
6013P6 BALL BRG