Motion
WNMG431-PF 4225

SANDVIK
WNMG431-PF 4225

Serie T-Max P, grado 4225 , Plaquita de torneado de corte neutro de metal duro estilo WWMG, con forma de trígono, 4.7625mm de grosor
Artículo MI #04622929
No. Fabricante WNMG431-PF 4225
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SANDVIK
WNMG431-PF 4225

Serie T-Max P, grado 4225 , Plaquita de torneado de corte neutro de metal duro estilo WWMG, con forma de trígono, 4.7625mm de grosor
Artículo MI #04622929
No. Fabricante WNMG431-PF 4225
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Diámetro del orificio
    5.156 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Longitud
    8.6873 mm
  • Grosor
    4.7625 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    PF
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Código de estilo de plaquita completa
    WNMG 08 04 04-PF 4225
  • Estilo de plaquita
    WWMG
  • Calidad del fabricante
    4225
  • Material
    Metal duro
  • Rastrillo
    Negativo
  • Serie
    T-Max P
  • Forma
    Trígono

Descripción general

Descripción del fabricante
WNMG431-PF (GRADE 4225)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo