Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del ventilador18 pulg.
- Dimensiones de apertura18-1/2 x 18-1/2 pulg.
- Profundidad general11 pulg.
- Altura total21.13 pulg.
- Ancho general21.13 pulg.
Detalles
- Flujo de aire máximo1999 cfm
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado (TEC)
- Caballos de fuerza del motor1/15 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115 V
- Tipo de montajeObturador
- Nivel de sonido8.4 hijo
- Estándares cumplidosListado por OSHA y UL
- Clasificación de presión estática0 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso