Motion
5505745
Punta de broca reemplazable, estilo de plaquita: IDP, diámetro máximo de broca: 0.413", material: metal duro
Artículo MI #04623017
No. Fabricante 5505745
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de broca reemplazable, estilo de plaquita: IDP, diámetro máximo de broca: 0.413", material: metal duro
Artículo MI #04623017
No. Fabricante 5505745
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    0.276 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    0.413 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    IDP 0413
  • Estilo de plaquita
    IDP
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Ángulo de punto
    140 °

Descripción general

Descripción del fabricante
5505745 IDP 0413 IC908

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"