Motion
K120931

Gates
K120931

Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85523068 - Sección K, 12 costillas, 1.647 in de ancho, 93.75 in OAL, serie estándar
Artículo MI #04623813
No. Fabricante K120931
Precio97.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
K120931

Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85523068 - Sección K, 12 costillas, 1.647 in de ancho, 93.75 in OAL, serie estándar
Artículo MI #04623813
No. Fabricante K120931
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
Precio97.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    93.75 pulg.
  • Ancho de costilla
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    1.647 pulg.
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Estándar
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Material
    EPDM
  • Número de costillas
    12

Descripción general

Descripción del fabricante
K120931

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo