Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño5/8 pulg.
- Longitud del canal4-5/16 pulg.
- En general Longitud5-7/8 pulg.
- Mango Diámetro0.500 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialMetal duro
- Número de Canales2
- Tipo de puntoRadial
- Cortador de varillaNo
- Punta de anclaje de tornilloPunta de anclaje de tornillo
- Serie1889
- Tipo de mangoReducción
- Tipo de espiralEspiral rápido
- UPC_NO697334232827