Motion
MGGMF32-250
CILINDRO GUIADO MGG con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #04624166
No. Fabricante MGGMF32-250
Precio553.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO GUIADO MGG con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #04624166
No. Fabricante MGGMF32-250
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
Precio553.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    118 mm
  • Longitud total
    451 mm
  • Ancho general
    150 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    484 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    563 N
  • Accidente cerebrovascular  
    250 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Amortiguador
  • Tipo de cilindro guiado
    Unidad deslizante de varilla doble
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +80 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    MGG
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MGGMF32-250 MGG, CILINDRO GUÍA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"