Motion
JSCV12
Llave combinada - Imperial, negro cromado, tamaño de llave de extremo de caja de 3/8 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 3/8 pulg., 6-1/4 pulg.
Artículo MI #04624422
No. Fabricante JSCV12
Precio32.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, negro cromado, tamaño de llave de extremo de caja de 3/8 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 3/8 pulg., 6-1/4 pulg.
Artículo MI #04624422
No. Fabricante JSCV12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1/8 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    3/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1/8 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    13/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    3/8 pulg.
  • En general Longitud  
    6-1/4 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679972530
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCV12 LLAVE COMBINADA REV SPL 3/8 #12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo