Motion
R-526-P-FB

Hamilton Caster
R-526-P-FB

Material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 6.0000 in, ancho de cara de 2.0000 in, capacidad de carga de 1200 lb
Artículo MI #04624538
No. Fabricante R-526-P-FB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
R-526-P-FB

Material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 6.0000 in, ancho de cara de 2.0000 in, capacidad de carga de 1200 lb
Artículo MI #04624538
No. Fabricante R-526-P-FB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.0000 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4.0000 x 4-1/2 pulg.
  • Altura total
    7.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Soldadura
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Color de la rueda
    Negro
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico
  • Tipo de rueda
    Plástex

Descripción general

Descripción del fabricante
R-526-P-FB CAJA RÍGIDA 52 6X2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo