Motion
65380-DR

Bel-Ray
65380-DR

Grasa: grado alimentario, composición de aceite sintético, grado 1 NLGI, tamaño 55 gal, contenedor de tambor, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #04625004
No. Fabricante 65380-DR
Precio7,077.84 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
65380-DR

Grasa: grado alimentario, composición de aceite sintético, grado 1 NLGI, tamaño 55 gal, contenedor de tambor, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #04625004
No. Fabricante 65380-DR
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
Su precio$7,077.84/día

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Aplicación
    Para aplicaciones de procesamiento de alimentos que requieren un lubricante NLGI #2, NSF H1
  • Composición
    Aceite sintético
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    400 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -58 °F
  • Serie
    Sin Tox
  • Tipo
    Grado alimentario
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
65380-DR SIN EP GR 1 APTO PARA ALIMENTOS
  • Grasa de complejo de aluminio de base sintética
  • NSF H1 registrado para su uso cuando pueda producirse contacto accidental con alimentos
  • Fortalecido con sólidos lubricantes de baja fricción, aditivos de presión extrema y antidesgaste y polímeros especiales que proporcionan a la grasa una adherencia y una resistencia excepcional al lavado con agua
  • Formulado para reemplazar muchas grasas convencionales en aplicaciones de temperatura moderada y alta que se encuentran en las industrias “limpias”, como alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal que requieren lavados con agua o tienen una alta exposición a la humedad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo